Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Nutralon SD Lite FG, rol=40m, inwendige diameter 63x9.75

  • ERIKS:14754429
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Nutralon SD Lite
Inwendige diameter
63 mm
Wanddikte
9.75 mm
Buitendiameter
82.5 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
68 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
305 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
2.7 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR3
Temperatuurbereik
van -20 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -4 tot 194 °F
Static wire
Nee