Eriks
GOODALL

GOODALL Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 127x8

  • ERIKS:14464549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,50/ meterexcl. btw

€ 168,80incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 139,50

-

20+

€ 118,58

15.00%

40+

€ 104,63

25.00%

80+

€ 97,65

30.00%

160+

€ 90,68

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Abrassa-HD
Inwendige diameter
127 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
143 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
600 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
5.7 kg/m
Materiaal binnenwand
SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee