GOODALL Reinigingspistool DINGA LITE blauw in kunststof 1/2"
ERIKS:11553251
Technische gegevens:
Behuizing: glasvezel versterkt kunststof (FDA)
Beschermmantel en afdichtingen: EPDM rubber
Hendel: RVS AISI
Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
Max. temperatuur 50 °C
Max. werkdruk 12 bar
Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
Duidelijke rode straalrichtingpijl in de rubber behuizing
Gewicht: 480 gram
Voor alle reinigingstoepassingen en door de gebruikte materialen die aan de FDA eisen voldoen, ook in de voedings- en levensmiddelenindustrie. Door het lage gewicht veel minder vermoeiend bij langdurige reinigingstoepassingen.
Wij adviseren u het DINGA reinigingspistool altijd met pershulzen op de slang te monteren, nooit met slangklemmen.
Ook leverbaar:
Reinigingspistolen in messing en RVS
Speciale reinigingspistolen voor heet water en voor grote wateropbrengst
Speciale reinigingspistolen voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en ATEX