Eriks
GF

GF Voorlaskraag gegroefd Serie: 800 PE-100 SDR 17 Kunststoflaseind lang 140mm

  • ERIKS:12451584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,45/ stukexcl. btw

€ 42,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 01-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
800
Vorm
Voorlaskraag
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
SDR 17
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Afdichtingsvlak
O-ringgroef
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C