€ 5.797,44/ stukexcl. btw
€ 7.014,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 07-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 567 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Dubbel excentrisch |
Materiaal huis | PVDF |
Nom. binnendiameter | DN250 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 113 mm |
Bediening | Handgreep |
Materiaal voering | PTFE |
Materiaal klepblad | PVDF |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4000 |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |