Eriks
GF

GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN200

  • ERIKS:12451464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.799,12/ stukexcl. btw

€ 2.176,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
567
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Dubbel excentrisch
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
73 mm
Bediening
Wormwielkast
Materiaal voering
FPM (FKM)
Materiaal klepblad
PVC-C
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4000
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C