Eriks
GF

GF Verloopstuk PE SDR11 d180-110 753.908.878

  • ERIKS:12451368
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
908
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
180 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
110 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C