Eriks
GF

GF T-stuk verloop Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoflaseind lang 40mmx25mm

  • ERIKS:12451178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,90/ stukexcl. btw

€ 62,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 01-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
201
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
25 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
SDR 11
Materiaal aansluiting 2
PE-100
Materiaal aansluiting 3
PE-100