Eriks
GF

GF Puntstuk PVC-U 721.840.114 110

  • ERIKS:10046680
Image 1
PVC-lijmmoffen ISO/DIN. Dichtvlak met groef.
Opslaan in lijst

€ 42,72/ stukexcl. btw

€ 51,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
840
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C