Eriks
GF

GF Overgangsadapter PE-100 SDR11 d50-1" 720.920.720

  • ERIKS:12450901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,26/ stukexcl. btw

€ 97,11incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
920
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Elektrolas
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C