€ 162,50/ stukexcl. btw
€ 196,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 08-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 514 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PP/PE |
Materiaal membraan | EPDM |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 152 mm |
Handbediening | Handwiel |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |