Eriks
GF

GF Kap PP-H SDR11 D140 727.968.941

  • ERIKS:12450349
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
968
Vorm
Kap
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C