Eriks
GF

GF Bocht 30° PE SDR11 753.061.014 110

  • ERIKS:12559876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,03/ stukexcl. btw

€ 291,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
061
Vorm
Bocht
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
30 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C