€ 220,54/ stukexcl. btw
€ 266,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 543 |
Bouwvorm | 3-weg |
Constructie huis | Vertikaal |
Materiaal huis | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | L-boring |
Materiaal kogel | PVC-U |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |