Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PVC-U 721.513.108 PN15 metrisch - inch (BS) 32mm x 1"

  • ERIKS:11142879
Image 1
Lijmkoppeling, PVC-U metrisch - inch (BS)
  • Inlegdeel : lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: lijmmof BS. Afdichting: O-ring EPDM.
  • Op aanvraag kan O-ring FPM extra besteld worden.
Opslaan in lijst

€ 19,24/ stukexcl. btw

€ 23,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
513
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C