Eriks
GF

GF 3-delige koppeling PP-H 727.510.162 PN6 75

  • ERIKS:11129575
Image 1
Lasmof ISO/DIN. Afdichting EPDM O-ring 48 41 00.
Opslaan in lijst

€ 135,76/ stukexcl. btw

€ 164,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
510
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN6
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C