€ 37,10/ stukexcl. btw
€ 44,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 27-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,10 | - |
10+ | € 31,80 | 14.29% |
25+ | € 26,50 | 28.57% |
50+ | € 23,85 | 35.71% |
100+ | € 21,20 | 42.86% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Type | fig. 98 |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Zwart verzinkt |
Type | 98 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type aansluiting | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 1.1/4 |
Type aansluiting 2 | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting 2 | 1.1/4 |
Vorm | Elbow 90° |
Temperatuurbereik | van -20 tot 120 °C |