Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer staal verzinkt platbolkop M8x11x17mm

  • ERIKS:23429689
  • Fabrikant:5013656420394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindklinkmoeren staal, standaard, platbolkop.
Opslaan in lijst

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 0.25 tot 3.5 mm
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte
17 mm
Boorgatdiameter
11.1 mm
Kopvorm
Vlakrondkop
Buitendiameter
11 mm