Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M6x20mm

  • ERIKS:13867626
  • Fabrikant:4043952277256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Lengte
20 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1 mm