Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A4 M12x45mm

  • ERIKS:13842208
  • Fabrikant:4043952278154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,28/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
45 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1.75 mm