Eriks

Zeskantbout DIN 933 Messing M8x70mm

  • ERIKS:23260840
  • Fabrikant:8715492839879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,26/ stukexcl. btw

€ 3,94incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Lengte
70 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1.25 mm
Kophoogte
5.3 mm
Kopvorm
Zeskantkop