€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Lengte | 20 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Spoed schroefdraad | 0.8 mm |
Kophoogte | 3.5 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |
€ 46,10/ stukexcl. btw
€ 55,78incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026€ 53,79/ stukexcl. btw
€ 65,09incl. btw
84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026€ 43,48/ stukexcl. btw
€ 52,61incl. btw
274 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026