Eriks

Zeskantbout DIN 933 8.8 (staal) UNC 5/8x5/8

  • ERIKS:14447115
  • Fabrikant:8716024648976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,25/ stukexcl. btw

€ 3,93incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
UNC
Schroefdraadmaat in inches
5/8 in
Lengte (inch)
5/8 in
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Kophoogte
99 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)