Eriks

Zeskantbout DIN 933 8.8 (staal) Onbehandeld M24x200mm

  • ERIKS:23698006
  • Fabrikant:4043952261934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Lengte
200 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
3 mm
Kophoogte
15 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 46,10/ stukexcl. btw

€ 55,78incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 53,79/ stukexcl. btw

€ 65,09incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 43,48/ stukexcl. btw

€ 52,61incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

€ 24,21/ stukexcl. btw

€ 29,29incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026