Eriks

Zeskantbout DIN 933 8.8 (staal) Elektrolytisch verzinkt M6x25mm

  • ERIKS:14746851
  • Fabrikant:4051427377486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Lengte
25 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1 mm