Eriks

Zeskantbout DIN 933 8.8 (staal) Elektrolytisch verzinkt M10x40mm

  • ERIKS:23235414
  • Fabrikant:4043952266007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

5500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
40 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
17
Spoed schroefdraad
1.5 mm
Kophoogte
6.4 mm
Kopvorm
Zeskantkop