Eriks

Zeskantbout DIN 933 10.9 (staal) Onbehandeld M20x100mm

  • ERIKS:23697605
  • Fabrikant:4043952247990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,35/ stukexcl. btw

€ 5,27incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Lengte
100 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
2.5 mm
Kophoogte
12.5 mm
Kopvorm
Zeskantkop
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 46,10/ stukexcl. btw

€ 55,78incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 53,79/ stukexcl. btw

€ 65,09incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 43,48/ stukexcl. btw

€ 52,61incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

€ 24,21/ stukexcl. btw

€ 29,29incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026