Eriks

Zeskantbout DIN 931 8.8 (staal) Onbehandeld M36x240mm

  • ERIKS:23696987
  • Fabrikant:4043952227923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,55/ stukexcl. btw

€ 34,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
36
Lengte
240 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
55
Spoed schroefdraad
4 mm
Kopvorm
Zeskantkop