€ 16,96/ stukexcl. btw
€ 20,52incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 931 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 36 |
Lengte | 110 mm |
DIN-norm | 931 |
ISO-norm | 4014 |
Met moer | Nee |
Sleutelwijdte | 55 |
Spoed schroefdraad | 4 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |
€ 46,10/ stukexcl. btw
€ 55,78incl. btw
196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12-11-2026€ 53,79/ stukexcl. btw
€ 65,09incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12-11-2026€ 43,48/ stukexcl. btw
€ 52,61incl. btw
218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12-11-2026€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12-11-2026