€ 7,10/ stukexcl. btw
€ 8,60incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 931 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 10.9 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 22 |
Lengte | 110 mm |
DIN-norm | 931 |
ISO-norm | 4014 |
Met moer | Nee |
Sleutelwijdte | 32 |
Spoed schroefdraad | 2.5 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |
€ 46,10/ stukexcl. btw
€ 55,78incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 53,79/ stukexcl. btw
€ 65,09incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 43,48/ stukexcl. btw
€ 52,61incl. btw
232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 24,21/ stukexcl. btw
€ 29,29incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026