€ 22,10/ stukexcl. btw
€ 26,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-FF-A-ANSI11-LBS300 |
Norm | ASTM B16.5 |
Materiaal | Staal |
Laseind buitendiameter | 21.3 mm |
Laseind dikte | 2.8 mm |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | ANSI 300 |
Maat aansluiting | 1/2" |
Temperatuurbereik | van -50 tot 425 °C |
Maximale werkdruk | 51.1 bar |