€ 44,90/ stukexcl. btw
€ 54,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-FF-A-ANSI11-LBS150 |
Norm | ASTM B16.5 |
Materiaal | Staal |
Laseind buitendiameter | 42.2 mm |
Laseind dikte | 3.55 mm |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | ANSI 150 |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Temperatuurbereik | van -50 tot 425 °C |
Maximale werkdruk | 19.6 bar |