€ 271,50/ stukexcl. btw
€ 328,52incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 271,50 | - |
4+ | € 217,20 | 20.00% |
10+ | € 190,05 | 30.00% |
20+ | € 162,90 | 40.00% |
30+ | € 135,75 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-FF-C-EN11-PN40 |
Norm | EN 1092-1/11 |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 139.7 mm |
Laseind dikte | 4 mm |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | EN1092-1 Type 11 PN40 |
Maat aansluiting | DN125 |
Temperatuurbereik | van -200 tot 580 °C |
Maximale werkdruk | 40 bar |