€ 954,50/ stukexcl. btw
€ 1.154,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-FF-C-ANSI11-LBS300 |
Norm | ASTM B16.5 |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 168.3 mm |
Laseind dikte | 7.1 mm |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | ANSI 300 |
Maat aansluiting | 6" |
Temperatuurbereik | van -200 tot 538 °C |
Maximale werkdruk | 49.6 bar |