€ 438,00/ stukexcl. btw
€ 529,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-FF-C-ANSI11-LBS300 |
Norm | ASTM B16.5 |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 114.3 mm |
Laseind dikte | 5.95 mm |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | ANSI 300 |
Maat aansluiting | 4" |
Temperatuurbereik | van -200 tot 538 °C |
Maximale werkdruk | 49.6 bar |