Eriks

Voorlasflens AISI316/L 300lbs 1/2"

  • ERIKS:11320133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,60/ stukexcl. btw

€ 33,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-FF-C-ANSI11-LBS300
Norm
ASTM B16.5
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
21.3 mm
Laseind dikte
2.8 mm
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
ANSI 300
Maat aansluiting
1/2"
Temperatuurbereik
van -200 tot 538 °C
Maximale werkdruk
49.6 bar