€ 50,70/ stukexcl. btw
€ 61,35incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-FF-C-ANSI11-LBS150 |
Norm | ASTM B16.5 |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 33.4 mm |
Laseind dikte | 3.35 mm |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | ANSI 150 |
Maat aansluiting | 1" |
Temperatuurbereik | van -200 tot 538 °C |
Maximale werkdruk | 19 bar |