€ 2.158,15/ stukexcl. btw
€ 2.611,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 735 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 8 |
Inbouwlengte | 175 mm |
Met vlotter | Ja |
Diameter vlotter | 400 mm |
Lengte vlotterstang | 900 mm |
Afdichting | EPDM |
Materiaal vlotter | Staal epoxy coating |
Materiaal vlotterstang | Staal, gegalvaniseerd |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Kv-waarde | 130 m³/h |