€ 0,01/ stukexcl. btw
€ 0,01incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 12-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 4.3 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Dikte | 0.8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 4 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
ISO-norm | 7089 |