Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Messing M6

  • ERIKS:23262282
  • Fabrikant:8715492240903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
12 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089