Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Messing M10

  • ERIKS:23262284
  • Fabrikant:4043952049471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,35/ stukexcl. btw

€ 0,43incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089