Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Kunststof M30

  • ERIKS:23271894
  • Fabrikant:8715492861665
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,85/ stukexcl. btw

€ 1,02incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
56 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
30
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089