Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Elektrolytisch verzinkt M22

  • ERIKS:23256101
  • Fabrikant:4043952048092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,41incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

1100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
23 mm
Buitendiameter
39 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089