€ 660,75/ stukexcl. btw
€ 799,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KSU |
Type | KSU |
Nom. binnendiameter | DN 250 |
Nom. binnendiameter balg | 10" |
Inbouwlengte | 245 mm |
Druktrap balg | PN 2,5 |
Uitwendige diameter laseind | 273 mm |
Wanddikte laseind | 5 mm |
Lengte laseind | 57 mm |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal 321 (1.4541) |
Kwaliteitsklasse laseind | Staal |