



€ 292,40/ stukexcl. btw
€ 353,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 14-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 11591 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Materiaal ventiel | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal glas | Borosilicaat |
Materiaal afdichting | NBR |
Afsluitbaar | Nee |
Met aftap | Ja |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Nee |
Zelfontluchtend | Ja |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -35 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |