Eriks

Steker/insteeknippel RVS 04-005-1-WR013-01 BU 1/4"

  • ERIKS:11231102
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08-06-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
04
Materiaal
AISI 316L
Code
04-005-1-WR013-01
Maximale werkdruk
23 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther 04 series
Type aansluiting 2
Steker (male)
Maat aansluiting 2
5 mm
Type component
Snelkoppeling