€ 124,50/ stukexcl. btw
€ 150,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 18" in |
Drukklasse flens (ASME) | 1500 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 774.7 mm |
Aantal boutgaten | 1 |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 702 mm |
C | 215 mm |
D | 73 mm |
E | 100 mm |
F | 40 mm |
G | 40 mm |
H | 20 mm |
T | 5 mm |