Eriks

Steekfilter 316L 40/100 150 1" 4

  • ERIKS:13027526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Steekfilters worden tijdelijk toegepast na (las)werkzaamheden, om te voorkomen dat resten in bijvoorbeeld pompen, compressoren, mechanical seals, schoepen of waaiers kunnen komen. Standaard geleverd in RVS316L. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Steekfilters worden ook wel spoelfilters of vuilvangers genoemd. Steekfilters zijn naast metalliek ook in vezelmateriaal te leveren.

Afwijkende maten of materialen verkrijgbaar op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 115,00/ stukexcl. btw

€ 139,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Nominale diameter (ASME)
1" in
Drukklasse flens (ASME)
150 lb
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
316L
Markering steel
123.9
Binnendiameter
27 mm
Buitendiameter
66.8 mm
Dikte
4 mm
Afmeting greep
150x20x3
Met gaas
40/100
A
66.8 mm
B
27 mm
D
37.2 mm