€ 157,50/ stukexcl. btw
€ 190,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 4" in |
Drukklasse flens (ASME) | 150 lb |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 316L |
Markering steel | 123.9 |
Binnendiameter | 106.4 mm |
Buitendiameter | 174.8 mm |
Dikte | 6 mm |
Afmeting greep | 150x20x3 |
Met gaas | 18/120 |
A | 174.8 mm |
B | 106.4 mm |
D | 127.2 mm |