Eriks

Smurfflens P265-GH 150 16" 35

  • ERIKS:12974432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Smurfflenzen zijn dikkere steekflenzen, die voorzien zijn van een vulopening. Dit geeft als voordeel dat delen van een systeem kunnen worden gespoeld of afgeperst tijdens werkzaamheden of stop periodes.

Standaard geleverd in staal P265-GH, wat ook wordt gebruikt in de fabricage van ketels en drukvaten die een hoge thermische belasting moeten kunnen weerstaan. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Smurfflenzen worden ook wel spoelflenzen, testspades of teststekers genoemd.

Afwijkende maten, types of materialen verkrijgbaar op aanvraag.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Nominale diameter (ASME)
16" in
Drukklasse flens (ASME)
150 lb
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
P265-GH
Markering steel
120.0
Draadmaat
1" NPT
A
505 mm
M
80 mm
N
150 mm
O
172.5
P
25 mm
T
35 mm